!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,8,600 TR/MIN,GRN 36,7 X 1/8 PO,ARBRE 7/8 PO

MEULE,8,600 TR/MIN,GRN 36,7 X 1/8 PO,ARBRE 7/8 PO

GREEN CORPS

MEULE,8,600 TR/MIN,GRN 36,7 X 1/8 PO,ARBRE 7/8 PO close
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
MEULE,8,600 TR/MIN,GRN 36,7 X 1/8 PO,ARBRE 7/8 PO

MEULE,8,600 TR/MIN,GRN 36,7 X 1/8 PO,ARBRE 7/8 PO

GREEN CORPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 325,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB92317
  • N° de modèle du manufacturier AB92317
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un diamètre de 7 po a/une épaisseur 1/8poss et un trou d'arbre de 7/8 de po. a/un grain abrasif de 36, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 8 600 tr/min p/ diverses applications de coupe et de meulage.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)