!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,13,000 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

MEULE,13,000 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

GREEN CORPS

MEULE,13,000 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,CÉR close
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
MEULE,13,000 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

MEULE,13,000 TR/MIN,GRAIN 36,TP 27,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,CÉR

GREEN CORPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 440,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB51587
  • N° de modèle du manufacturier AB51587
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1390
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 36 en céramique, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 000 tr/min pour diverses opérations de meulage.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieGreen Corps
  • Grain 36
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires