!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GRAIN 24,TP 27,12,200 TR/MIN,5 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,TP 27,12,200 TR/MIN,5 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE,GRAIN 24,TP 27,12,200 TR/MIN,5 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE,GRAIN 24,TP 27,12,200 TR/MIN,5 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,GRAIN 24,TP 27,12,200 TR/MIN,5 X 1/16 PO,ARB 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.32 / CHAQUE
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
  • N° article KLS235379
  • N° de modèle du manufacturier 235379
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/16 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 24, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 200 tr/min pour diverses applications sur le métal.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • Type de roue/meule Meulage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires