!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,GRAIN 30,6,800 TR/MIN,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GRAIN 30,6,800 TR/MIN,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE,GRAIN 30,6,800 TR/MIN,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,GRAIN 30,6,800 TR/MIN,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,GRAIN 30,6,800 TR/MIN,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 222,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTA8353
  • N° de modèle du manufacturier A8353
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 7 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 24 en carbure de silicium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 8 600 tr/min pour diverses applications.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.