!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RAPIDE,TP 27,GRAIN 30,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE RAPIDE,TP 27,GRAIN 30,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

FLEXOVIT

MEULE RAPIDE,TP 27,GRAIN 30,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULE RAPIDE,TP 27,GRAIN 30,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE RAPIDE,TP 27,GRAIN 30,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FVTA1236
  • N° de modèle du manufacturier A1236
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Cette meule rapide a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule a un grain abrasif de 30 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. C'est une meule polyvalente qui convient à l'acier inoxydable et aux autres alliages durs.

Spécifications techniques

  • ArticleMeulage rapide
  • Type de roue/meule Meulage

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires