!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR N,10,200 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,6 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR N,10,200 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,6 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR N,10,200 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,6 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR N,10,200 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,6 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR N,10,200 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,6 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 155,25 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW36231
  • N° de modèle du manufacturier 36231
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Cette meule a un moyeu déporté avec un grain en oxyde d'aluminium. Son grain abrasif est de 24 et de dureté N (moyen). Cette meule de type 27 peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 10 200 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur du métal et de l'acier inoxydable. Elle mesure 6 x 1/4 de pouce avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieFast Cut meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéN (moyen)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Coupe
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)