!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUPE RAPIDE,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR T,4 1/2 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR T,4 1/2 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR T,4 1/2 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE DÉCOUPE RAPIDE,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR T,4 1/2 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO

MEULE DÉCOUPE RAPIDE,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,CTGR T,4 1/2 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 71,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW59100
  • N° de modèle du manufacturier 59100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 5.74 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découpe rapide a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 1/8 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule de type 27 a un grain abrasif de 24 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule est de dureté T (dur) et convient à la coupe des métaux ferreux.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de découpe rapide
  • SérieFast Cut meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéT (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Découpe et meulage léger