!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC INOX / AC,TP 1,60 GRAINS,10,200 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC INOX / AC,TP 1,60 GRAINS,10,200 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC INOX / AC,TP 1,60 GRAINS,10,200 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC INOX / AC,TP 1,60 GRAINS,10,200 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC INOX / AC,TP 1,60 GRAINS,10,200 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.18 / CHAQUE
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
  • N° article KLS317818
  • N° de modèle du manufacturier 317818
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1395
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner de type 1, 60 grains, mesure 4 1/2 x 0,045 x 7/8 pouces. Elle a un régime maximal de 10 200 tr/min et convient aux applications sur acier inoxydable et acier.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Grain60
  • Type de roue/meule1
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Série Edge
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)