Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette lame de scie diamantée XP a un diamètre de 7 po, une épaisseur de plaque de 0,06 po et atteint une vitesse maximale de 8 700 tr/min. Elle est équipée d’une bordure turbo, de qualité et d’un arbre rond de ⅝ po avec un éjecteur diamanté. La lame de coupe humide/sec coupe la maçonnerie à une profondeur de deux pouces et est utilisée avec des meuleuses d’angle/scies de maçonnerie.
Spécifications techniques
ArticleLame de scie diamantée
Taille d'arbre5/8 po
Vitesse maximale de la lame8 700 tr/min
Type de coupeHumide/sec
Application - matière principaleMaçonnerie
Classe/qualitéMieux
Épaisseur de plaque0,060 po
Diamètre de lame7 po
Forme d'arbreRonde
Pour type de scieMeuleuses angulaires, scies à maçonnerie
Type de rebordTurbo
Matériaux coupésMaçonnerie
Trou en forme de losangeOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 53,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: