!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE MOY DÉPORTÉ,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE MOY DÉPORTÉ,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL close
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
MEULE MOY DÉPORTÉ,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.43 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35626
  • N° de modèle du manufacturier 35626
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.405 lb

Informations sur le produit

Cette meule ULTRA à moyeu déporté de type 27 avec un grain de 24 est fabriquée en grains d'oxyde d'aluminium. Elle est classé A24R pour une coupe rapide et une longue durée de vie et mesure 5 X 1/4 X 7/8 de pouce. C'est un choix économique pour une utilisation sur du métal ou de l'acier inoxydable de qualité inférieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéR (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Meulage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)