!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/8 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/8 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/8 X 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/8 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/8 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 45,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35612
  • N° de modèle du manufacturier 35612
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 2.615 lb

Informations sur le produit

Cette meule à moyeu déporté de type 27 est classée A24R pour une coupe rapide et une longue durée de vie. Elle mesure 4 1/2 X 1/8 X 7/8 po, grain de 24. Fabriquée en grain d'oxyde d'aluminium, elle fonctionne bien sur l'acier, la fonte et les soudures.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéR (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Coupe
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)