!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL close
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
MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

MEULE MOY DÉPORTÉ,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN D'OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.98 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35620
  • N° de modèle du manufacturier 35620
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Les applications pour cette meule à moyeu déporté de type 27 incluent le métal et l'acier inoxydable de qualité inférieure. Elle est classée A24R pour une coupe rapide et une longue durée de vie. Fabriquée en grains d'oxyde d'aluminium, cette meule mesure 4 1/2 X 1/4 X 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéR (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Meulage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)