!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 24,TP 27,6,600 TR/MIN,BLC,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 24,TP 27,6,600 TR/MIN,BLC,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 24,TP 27,6,600 TR/MIN,BLC,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 24,TP 27,6,600 TR/MIN,BLC,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 24,TP 27,6,600 TR/MIN,BLC,9 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 470,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW45081
  • N° de modèle du manufacturier 45081
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.62 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper a un moyeu déporté, avec un grain de 24 et de dureté S (dur). Cette meule de type 27 a un grain d'oxyde d'aluminium blanc et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 6 600 tr/min. Cette meule à découper convient à une utilisation sur de l'acier inoxydable ou du métal et mesure 9 x 1/4 de pouce avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéS (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Coupe
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)