!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.87 / CHAQUE
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
  • N° article FVTF1207
  • N° de modèle du manufacturier F1207
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner ultra-rapide a un diamètre de 4-1/2 pouces, une épaisseur de 0,045 pouce et un arbre de 7/8 pouces. Avec un abrasif de 60 grains en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à une vitesse maximale de 13 300 tr/min pour diverses applications.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de tronçonnage extra rapide
  • Type de roue/meule Coupe