!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,HT PERF,S/ BAVURE,TP 1,30 GRAINS,3,820 TR/MIN,16 X 3/32 X 1 PO

MEULE À TRONÇONNER,HT PERF,S/ BAVURE,TP 1,30 GRAINS,3,820 TR/MIN,16 X 3/32 X 1 PO

FLEXOVIT

MEULE À TRONÇONNER,HT PERF,S/ BAVURE,TP 1,30 GRAINS,3,820 TR/MIN,16 X 3/32 X 1 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,HT PERF,S/ BAVURE,TP 1,30 GRAINS,3,820 TR/MIN,16 X 3/32 X 1 PO

MEULE À TRONÇONNER,HT PERF,S/ BAVURE,TP 1,30 GRAINS,3,820 TR/MIN,16 X 3/32 X 1 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.62 / CHAQUE
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
  • N° article FVTF6521
  • N° de modèle du manufacturier F6521
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 1.91 lb

Informations sur le produit

Mesurant 16 x 3/32 x 1 pouce, cette meule à tronçonner haute performance sans bavure, de 30 grains, a un régime maximal de 3 820 tr/min, et convient aux applications sur acier, acier inoxydable et métal. Cette roue est de type 1.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Type de roue/meuleMeule à tronçonner
  • Grain 30