!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,USAGE INTEN,RENFORCÉ,TP 1,24 GRAINS,6,300 TR/MIN,12 X 1/8 X 20 PO

MEULE À TRONÇONNER,USAGE INTEN,RENFORCÉ,TP 1,24 GRAINS,6,300 TR/MIN,12 X 1/8 X 20 PO

FLEXOVIT

MEULE À TRONÇONNER,USAGE INTEN,RENFORCÉ,TP 1,24 GRAINS,6,300 TR/MIN,12 X 1/8 X 20 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,USAGE INTEN,RENFORCÉ,TP 1,24 GRAINS,6,300 TR/MIN,12 X 1/8 X 20 PO

MEULE À TRONÇONNER,USAGE INTEN,RENFORCÉ,TP 1,24 GRAINS,6,300 TR/MIN,12 X 1/8 X 20 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.67 / CHAQUE
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
  • N° article FVTF5078
  • N° de modèle du manufacturier F5078
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # 1384
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Informations sur le produit

Mesurant 12 x 1/8 x 20 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, de 24 grains, a un régime maximal de 6 300 tr/min, et convient aux applications de scies à grande vitesse, sur métal, béton, maçonnerie et acier inoxydable. Cette meule robuste est renforcée pour une longue durée de vie.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Type de roue/meuleMeule à tronçonner
  • Grain 24