!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE À TRONÇONNER P/ SCIE,STATIONNAIRE,24 GRAINS,3,820 TR/MIN,TP 1,16 X 5/32 X 1 PO,OXYDE AL

DISQUE À TRONÇONNER P/ SCIE,STATIONNAIRE,24 GRAINS,3,820 TR/MIN,TP 1,16 X 5/32 X 1 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

DISQUE À TRONÇONNER P/ SCIE,STATIONNAIRE,24 GRAINS,3,820 TR/MIN,TP 1,16 X 5/32 X 1 PO,OXYDE AL close
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
DISQUE À TRONÇONNER P/ SCIE,STATIONNAIRE,24 GRAINS,3,820 TR/MIN,TP 1,16 X 5/32 X 1 PO,OXYDE AL

DISQUE À TRONÇONNER P/ SCIE,STATIONNAIRE,24 GRAINS,3,820 TR/MIN,TP 1,16 X 5/32 X 1 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 396,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35584
  • N° de modèle du manufacturier 35584
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1386
  • Poids à l’expédition 26.18 lb

Informations sur le produit

Mesurant 16 x 5/32 x 1 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, 24 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 3 820 tr/min. Cette roue stationnaire convient aux applications sur métal et acier, tubes, barres et métaux non ferreux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de tronçonnage pour scie circulaire de première qualité
  • SériePrime tronçonneuse stationnaire de scie
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)