!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,ANG DRT,36 GRAINS,12,250 TR/MIN,TP 1,5 X 0,045 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,ANG DRT,36 GRAINS,12,250 TR/MIN,TP 1,5 X 0,045 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,ANG DRT,36 GRAINS,12,250 TR/MIN,TP 1,5 X 0,045 X 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,ANG DRT,36 GRAINS,12,250 TR/MIN,TP 1,5 X 0,045 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,ANG DRT,36 GRAINS,12,250 TR/MIN,TP 1,5 X 0,045 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 115,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35516
  • N° de modèle du manufacturier 35516
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Mesurant 5 x 0,045 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, 36 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 12 250 tr/min. Cette meule à tronçonner convient à une utilisation de meulage à angle droit, de métal, d'acier et d'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à coup rapide
  • SérieQuickie meule de tronçonnage
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Renforcé
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)