!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,36 GRAINS,19,100 TR/MIN,TP 1,4 X 1/16 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,36 GRAINS,19,100 TR/MIN,TP 1,4 X 1/16 X 3/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,36 GRAINS,19,100 TR/MIN,TP 1,4 X 1/16 X 3/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,36 GRAINS,19,100 TR/MIN,TP 1,4 X 1/16 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,36 GRAINS,19,100 TR/MIN,TP 1,4 X 1/16 X 3/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 313,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW36178
  • N° de modèle du manufacturier 36178
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.47 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 x 1/16 x 3/8 pouces, cette meule à tronçonner à grande vitesse de type 1, de 36 grains, a un régime maximal de 19 100 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur les métaux et l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en zircon de première qualité
  • SérieZircon roue premium
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)