!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,36 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,36 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,36 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 X 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,36 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 X 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,36 GRAINS,TP 1,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 X 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.52 / CHAQUE
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
  • N° article CGW45028
  • N° de modèle du manufacturier 45028
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 1/2 x 3/32 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, de 36 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 13 300 tr/min. Cette meule est renforcée pour une plus longue durée de vie et convient au découpage et au grugeage.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque mince renforcé
  • SérieRoue renforcée mince
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Renforcé
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)