!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 36,TP 27,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 36,TP 27,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 36,TP 27,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 36,TP 27,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,CTGR S,GRAIN 36,TP 27,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 131,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW45020
  • N° de modèle du manufacturier 45020
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.23 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper a un moyeu déporté, avec un grain de 36 et de dureté S (dur). Cette meule de type 27 a un grain d'oxyde d'aluminium et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule à découper convient à une utilisation sur de l'acier inoxydable ou du métal et mesure 4 1/2 x 3/32 de pouce avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieCoupe/meule encochage
  • Classe/qualitéS (dur)
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Tronçonnage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)