!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,ROUE RIGIDE,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,TP 1,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,ROUE RIGIDE,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,TP 1,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,ROUE RIGIDE,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,TP 1,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,ROUE RIGIDE,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,TP 1,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,ROUE RIGIDE,36 GRAINS,13,300 TR/MIN,TP 1,4 1/2 X 0,045 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.62 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35514
  • N° de modèle du manufacturier 35514
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 1/2 x 0,045 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner rigide de type 1, de 36 grains, a un régime maximal de 13 300 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieMeule de tronçonnage
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Renforcé
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)