!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,60 GRAINS,23,900 TR/MIN,TP 1,3 X 1/32 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,60 GRAINS,23,900 TR/MIN,TP 1,3 X 1/32 X 3/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,60 GRAINS,23,900 TR/MIN,TP 1,3 X 1/32 X 3/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,60 GRAINS,23,900 TR/MIN,TP 1,3 X 1/32 X 3/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,60 GRAINS,23,900 TR/MIN,TP 1,3 X 1/32 X 3/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.20 / CHAQUE
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
  • N° article CGW36176
  • N° de modèle du manufacturier 36176
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Mesurant 3 x 1/32 x 3/8 pouces, cette meule à tronçonner à grande vitesse de type 1, de 60 grains, a un régime maximal de 23 900 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur les métaux et l'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en zircon de première qualité
  • Type de roue/meuleBf (résine renforcée)
  • Série Zircon roue premium