!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,GR VITESSE,60 GRAINS,30,000 TR/MIN,TP 1,2 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,GR VITESSE,60 GRAINS,30,000 TR/MIN,TP 1,2 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,GR VITESSE,60 GRAINS,30,000 TR/MIN,TP 1,2 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,GR VITESSE,60 GRAINS,30,000 TR/MIN,TP 1,2 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,GR VITESSE,60 GRAINS,30,000 TR/MIN,TP 1,2 X 1/16 X 3/8 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.08 / CHAQUE
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
  • N° article CGW35690
  • N° de modèle du manufacturier 35690
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1394
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Mesurant 2 x 1/16 x 3/8 pouces, cette meule à tronçonner à grande vitesse de type 1, de 60 grains, a un régime maximal de 30 000 tr/min. Cette meule à tronçonner a un grain d'oxyde d'aluminium et convient aux applications de meuleuse matrice.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en oxide d'aluminium de première qualité
  • Type de roue/meuleBf (résine renforcée)
  • Série Prime d'oxyde d'aluminium roue