!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,8,600 TR/MIN,GRAIN 36,7 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,8,600 TR/MIN,GRAIN 36,7 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,8,600 TR/MIN,GRAIN 36,7 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,8,600 TR/MIN,GRAIN 36,7 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,8,600 TR/MIN,GRAIN 36,7 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 192,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW45234
  • N° de modèle du manufacturier 45234
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 10.26 lb

Informations sur le produit

Cette meule 3 en 1 est de dureté S (dur) et possède un grain abrasif de 36. Cette meule de type 27 peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 8 600 tr/min. Cette meule convient à la coupe, à l'aiguisage et à la finition de l'acier et de l'acier inoxydable et mesure 7 x 3/32 de pouce avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Série3 IN 1
  • Classe/qualitéS(dur)
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Tronçonnage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)