!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,13,300 TR/MIN,GRAIN 36,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,13,300 TR/MIN,GRAIN 36,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,13,300 TR/MIN,GRAIN 36,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,13,300 TR/MIN,GRAIN 36,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

MEULE 3 EN 1,CTGR S,TP 27,13,300 TR/MIN,GRAIN 36,4 1/2 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.54 / CHAQUE
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
  • N° article CGW45218
  • N° de modèle du manufacturier 45218
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 2.98 lb

Informations sur le produit

Cette meule de découpe, d'aiguisage et de finition a un moyeu déporté, avec un grain de 36 et de dureté S (dur). Cette meule de type 27 peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule 3 en 1 convient à une utilisation sur de l'acier ou de l'acier inoxydable. Elle mesure 4 1/2 x 3/32 de pouce avec un trou d'arbre de 7/8 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleDécoupe/meule/roue de finition
  • Série3 IN 1
  • Classe/qualitéS (dur)
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Découpe/meule/finition
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)