!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,GRAIN 24,TP 27,12,000 TR/MIN,5 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,GRAIN 24,TP 27,12,000 TR/MIN,5 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,GRAIN 24,TP 27,12,000 TR/MIN,5 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,GRAIN 24,TP 27,12,000 TR/MIN,5 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,GRAIN 24,TP 27,12,000 TR/MIN,5 X 3/32 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.86 / CHAQUE
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
  • N° article FVTA1765
  • N° de modèle du manufacturier A1765
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 3/32 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 24 en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 000 tr/min pour diverses applications.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à service intensif
  • Type de roue/meule Coupe