!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 3/32 PO 7/8 PO

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 3/32 PO 7/8 PO

FLEXOVIT

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 3/32 PO 7/8 PO close
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
MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 3/32 PO 7/8 PO

MEULE DÉCOUP,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 3/32 PO 7/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.27 / CHAQUE
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
  • N° article FVTA0575
  • N° de modèle du manufacturier A0575
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découpe rapide a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 3/32 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule de type 27 a un grain abrasif de 24 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • Type de roue/meule Coupe