!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,P/ USAGE INTEN,12,000 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,P/ USAGE INTEN,12,000 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,P/ USAGE INTEN,12,000 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,P/ USAGE INTEN,12,000 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,P/ USAGE INTEN,12,000 TR/MIN,GRAIN 24,TP 27,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 233,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTA1722
  • N° de modèle du manufacturier A1722
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper et à aiguiser de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/8 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif de 24 en oxyde d'aluminium, cette meule à découper peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 000 tr/min pour diverses applications de meulage en biseau, en bordure ou au chalumeau.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à service intensif
  • Type de roue/meule Découpe et meulage