!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 1/4 PO 7/8 PO

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 1/4 PO 7/8 PO

FLEXOVIT

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 1/4 PO 7/8 PO close
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
MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 1/4 PO 7/8 PO

MEULE DÉCOUP/AIGUISER,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,ARB 4 1/2 X 1/4 PO 7/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 209,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTA0722
  • N° de modèle du manufacturier A0722
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1393
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette meule à découper et à aiguiser a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule de type 27 a un grain abrasif de 24 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Cette meule convient au meulage en biseau, en bordure et au chalumeau.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de découpe et de meule
  • Type de roue/meule Découpe et meulage