!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,ARB 2 PO,6 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC CARBONE

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,ARB 2 PO,6 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC CARBONE

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,ARB 2 PO,6 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC CARBONE close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,ARB 2 PO,6 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC CARBONE

BRS CIRCULAIRE,FIL,SERTI,ARB 2 PO,6 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL,AC CARBONE

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 690,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB21514
  • N° de modèle du manufacturier 21514
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils ondulés peut être montée sur un arbre et est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal. Il a un diamètre de 6 pouces, une largeur de face de 7/8 de pouce et un diamètre de fil de 0,014 pouce. Cette brosse en acier au carbone a un trou d'arbre de 2 pouces et une vitesse maximale de 6 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire
  • Diamètre de brosse6 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 7/8 po