!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,MEULEUSE,FIL,SERTI,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,MEULEUSE,FIL,SERTI,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,MEULEUSE,FIL,SERTI,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,MEULEUSE,FIL,SERTI,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,MEULEUSE,FIL,SERTI,ARB 5/8 PO-11,4 PO DIA BRS/0.014 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 162,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB21316
  • N° de modèle du manufacturier 21316
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire moyenne à fil ondulé peut être montée sur un arbre fileté de 5/8 po-11 et est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal. Elle a un diamètre de 4 pouces, une largeur de face de 7/16 de pouce et un diamètre de fil de 0,014 pouce. Cette brosse en acier a une vitesse maximale de 15 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire de Meuleuse
  • Diamètre de brosse4 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Largeur de face 7/16 po