!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB MONARCH,SERTI,ÉTROIT,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.022 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB MONARCH,SERTI,ÉTROIT,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.022 PO DIA FIL

OSBORN

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB MONARCH,SERTI,ÉTROIT,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.022 PO DIA FIL close
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
BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB MONARCH,SERTI,ÉTROIT,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.022 PO DIA FIL

BRS CIRCULAIRE,FIL,ATB MONARCH,SERTI,ÉTROIT,SUP D'ARB,6 PO DIA BRS/0.022 PO DIA FIL

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 932,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSB20668
  • N° de modèle du manufacturier 20668
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire à fils ondulés ATB Monarch présente une face étroite et est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'établi et sur piédestal. Elle peut être montée sur arbre et mesure 6 pouces de diamètre. Elle a une vitesse maximale de 5 500 tr/min, une largeur de face de 1/2 pouce et un diamètre de fil de 0,022 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleAtb Roue Monarch
  • Diamètre de brosse6 po
  • Largeur de face1/2 po
  • Type de soies Fils ondulés
  • Grain 320