!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,8,600 TR/MIN,TP 27,7 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,8,600 TR/MIN,TP 27,7 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

NORTON

MEULE,8,600 TR/MIN,TP 27,7 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,8,600 TR/MIN,TP 27,7 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,8,600 TR/MIN,TP 27,7 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.86 / CHAQUE
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
  • N° article NRNDC714M
  • N° de modèle du manufacturier 7660775936
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 7 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 8 600 tr/min pour diverses applications sur les métaux ferreux, l'acier et les alliages.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • Type de roue/meuleMeulage
  • Série Métal Norton