!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE 7 X 1/16 (1,6 MM) X 7/8 A46TZ

MEULE 7 X 1/16 (1,6 MM) X 7/8 A46TZ

KLINGSPOR

MEULE 7 X 1/16 (1,6 MM) X 7/8 A46TZ close
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
MEULE 7 X 1/16 (1,6 MM) X 7/8 A46TZ

MEULE 7 X 1/16 (1,6 MM) X 7/8 A46TZ

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 271,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS312257
  • N° de modèle du manufacturier 312257
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieSpécial
  • Grain 46
  • Type de roue/meule Meule à tronçonner
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)