!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR ASPIRATEUR S/FIL,RESERVOIR 2.5 GAL

TR ASPIRATEUR S/FIL,RESERVOIR 2.5 GAL

MILWAUKEE

TR ASPIRATEUR S/FIL,RESERVOIR 2.5 GAL close
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
TR ASPIRATEUR S/FIL,RESERVOIR 2.5 GAL

TR ASPIRATEUR S/FIL,RESERVOIR 2.5 GAL

MILWAUKEE

Prix de vente  : $251.00 / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 OCT 2025

Votre prix :
383,11 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL0970-20
  • N° de modèle du manufacturier 0970-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'aspirateur sans fil
  • Type de filtration - aspirateurHEPA
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique47 po
  • Matériau de réservoirPolycarbonate
  • Capacité sèche du réservoir2,5 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Nb d'étages de moteur1
  • Hauteur12-51/64 po
  • Poids11,3 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration6 pi
  • Type de batterie d'outil sans filIon de lithium
  • Capacité de la batterie2 Ah, 3 Ah, 4 Ah, 5 Ah, 6 Ah, 8 Ah, 9 Ah, 12 Ah
  • Durée de fonctionnement de la batterieVariable
  • ComprendFiltre HEPA, tuyau flexible, embout utilitaire, suceur plat, adaptateur pour outil électrique
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Efficacité du filtre 99,97 % à 0,3 microns
  • Débit d'air de l'aspirateur 50 pi³/min
  • Niveau sonore 87 dBA
  • Taille de réservoir 2,5 gal
  • Capacité humide du réservoir 2,5 gal
  • Type d'efficacité du moteur Sans balai
  • Fréquence Aucune
  • Largeur 10-1/2 po
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/4 po
  • Tension (V) 18
  • Nb de batteries incluses 0
  • Temps de charge de la batterie 1,5 h
  • Caractéristiques Nettoyage de chantier sans fil
  • Application Passer l'aspirateur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)