!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR ASPIRATR 9 GAL M18 FUEL (2 8,0 BATT)

TR ASPIRATR 9 GAL M18 FUEL (2 8,0 BATT)

MILWAUKEE

TR ASPIRATR 9 GAL M18 FUEL (2 8,0 BATT) close
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
TR ASPIRATR 9 GAL M18 FUEL (2 8,0 BATT)

TR ASPIRATR 9 GAL M18 FUEL (2 8,0 BATT)

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,099.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article MTL0920-22HD
  • N° de modèle du manufacturier 0920-22HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur d'atelier
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Niveau sonore85 dB
  • Taille de réservoir9 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Nb d'étages de moteur1
  • Poids44 po
  • Tension (V)18 V
  • Batterie incluseBatterie incluse
  • Capacité de la batterie12 Ah
  • Durée de fonctionnement de la batterie36 min
  • ApplicationNettoyage de chantier
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Efficacité du filtre 0,9997
  • Débit d'air de l'aspirateur 109 pi³/min
  • Matériau de réservoir Plastique
  • Capacité sèche du réservoir 9 gal
  • Type d'efficacité du moteur Sans balai
  • Watts d'air 987 W
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-7/8 po
  • Type de batterie d'outil sans fil Ion de lithium
  • Nb de batteries incluses 2
  • Temps de charge de la batterie 1 h
  • Comprend Aspirateur, batterie et chargeur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)