!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATR SEC/HUMIDE MODULR 6GAL M18 FUEL

ASPIRATR SEC/HUMIDE MODULR 6GAL M18 FUEL

MILWAUKEE

ASPIRATR SEC/HUMIDE MODULR 6GAL M18 FUEL close
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
ASPIRATR SEC/HUMIDE MODULR 6GAL M18 FUEL

ASPIRATR SEC/HUMIDE MODULR 6GAL M18 FUEL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $424.82 / CHAQUE
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
  • N° article MTL0910-20
  • N° de modèle du manufacturier 0910-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur d'atelier
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Niveau sonore85 dB
  • Taille de réservoir6 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Nb d'étages de moteur1
  • Poids30,6 po
  • Tension (V)18 V
  • Nb de batteries incluses0
  • Temps de charge de la batterie1 h
  • ComprendAspirateur
  • Source d'alimentation - aspirateur Sans fil
  • Efficacité du filtre 0,9997
  • Débit d'air de l'aspirateur 87 pi³/min
  • Matériau de réservoir Plastique
  • Capacité sèche du réservoir 6 gal
  • Type d'efficacité du moteur Sans balai
  • Watts d'air 987 W
  • Dia. de tuyau d'aspiration 2-1/2 po
  • Type de batterie d'outil sans fil Ion de lithium
  • Capacité de la batterie 12 Ah
  • Durée de fonctionnement de la batterie 50 min
  • Application Nettoyage de chantier
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)