!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,6 GAL,CORDON 10PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,6 GAL,CORDON 10PI

RIDGID

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,6 GAL,CORDON 10PI close
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
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,6 GAL,CORDON 10PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,6 GAL,CORDON 10PI

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.97 / CHAQUE
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
  • N° article RDG62698
  • N° de modèle du manufacturier RT0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Débit d'air de l'aspirateur70 pi³/min
  • Niveau sonore80 dB
  • Taille de réservoir6 gal
  • Capacité humide du réservoir6 gal
  • Type d'efficacité du moteurAvec balai
  • Watts d'air568 air watts
  • Puissance996 W
  • Fréquence60 Hz
  • Hauteur17 po
  • Largeur17 po
  • Durée de vie moyenne des brosses1 800 h
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheTrois broches
  • ComprendAspirateur, manuel d'utilisateur, 3 lances d'extension, tuyau de verrouillage pro qualité supérieure 1-7/8 po x 8 po, gicleur utilitaire et filtre standard
  • ApplicationNettoyage et entretien
  • Efficacité du filtre 99% à ,5 microns
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Pression statique 69 po
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Capacité sèche du réservoir 6 gal
  • Type de collection - aspirateur Sans sac
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Puissance maximale 4,25 HP
  • Courant 8,3 A
  • Tension (V) 120 V
  • Longueur 18 po
  • Poids 16 lb
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-7/8 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Caractéristiques Incroyable 4,25 de cheval-vapeur, baril en polypropylène, roulettes à 360 degrés, stockage d'accessoires, capacité de soufflage, tuyau de verrouillage professionnel, système de fixation de filtre Qwik Lock
  • Normes Non
  • Article Aspirateur sec/humide
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)