!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,16 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,16 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,16 GAL,CORDON 20PI close
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
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,16 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,16 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $430.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RDG62723
  • N° de modèle du manufacturier RT1600
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Débit d'air de l'aspirateur139 pi³/min
  • Niveau sonore80 dB
  • Taille de réservoir16 gal
  • Capacité humide du réservoir16 gal
  • Type d'efficacité du moteurAvec balai
  • Watts d'air801 air watts
  • Puissance1 440 W
  • Fréquence60 Hz
  • Hauteur25 po
  • Largeur20 po
  • Durée de vie moyenne des brosses1 800 h
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheTrois broches
  • ComprendAspirateur, manuel d'utilisateur, 2 lances d'extension, tuyau de verrouillage pro qualité supérieure 2 1/2 po x 8 po, lance de verrouillage et de soufflage, gicleur utilitaire, gicleur humide, gicleur de voiture et filtre standard
  • ApplicationNettoyage et entretien
  • Efficacité du filtre 99% à ,5 microns
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Pression statique 49 po
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Capacité sèche du réservoir 16 gal
  • Type de collection - aspirateur Sans sac
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Puissance maximale 6,5 HP
  • Courant 12 A
  • Tension (V) 120 V
  • Longueur 20 po
  • Poids 30 lb
  • Dia. de tuyau d'aspiration 2-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Puissance de 6,5 de cheval-vapeur, souffleuse détachable, baril en polypropylène en deux parties, roulettes à 360 degrés, grand drain, caddie de stockage d'accessoires, capacité de soufflage, tuyau de verrouillage professionnel, système de fixation de filtre Qwik Lock
  • Normes Non
  • Article Aspirateur sec/humide
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)