!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,14 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,14 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,14 GAL,CORDON 20PI close
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
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,14 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,14 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $487.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RDG62718
  • N° de modèle du manufacturier RT1400
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Débit d'air de l'aspirateur130 pi³/min
  • Niveau sonore80 dB
  • Taille de réservoir14 gal
  • Capacité humide du réservoir14 gal
  • Type d'efficacité du moteurAvec balai
  • Watts d'air905 air watts
  • Puissance1 260 W
  • Fréquence60 Hz
  • Hauteur23 po
  • Largeur20 po
  • Durée de vie moyenne des brosses1 800 h
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheTrois broches
  • ComprendAspirateur, manuel d'utilisateur, 2 lances d'extension, tuyau de verrouillage pro qualité supérieure 2 1/2 po x 8 po, lance de verrouillage et de soufflage, gicleur utilitaire, gicleur humide, suceur plat, gicleur de voiture et filtre à particules fines
  • ApplicationNettoyage et entretien
  • Efficacité du filtre 99% à ,5 microns
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Pression statique 57 po
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Capacité sèche du réservoir 14 gal
  • Type de collection - aspirateur Sans sac
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Puissance maximale 6 HP
  • Courant 10,5 A
  • Tension (V) 120 V
  • Longueur 20 po
  • Poids 30 lb
  • Dia. de tuyau d'aspiration 2-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Incroyable 5 de cheval-vapeur, baril en polypropylène en deux parties, chariot solide, poignée de poussée et grandes roues de côté, grand drain, caddie de stockage d'accessoires, capacité de soufflage, tuyau de verrouillage professionnel, système de fixation de filtre Qwik Lock
  • Normes Non
  • Article Aspirateur sec/humide
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)