!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,12 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,12 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,12 GAL,CORDON 20PI close
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
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,12 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,12 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $401.26 / CHAQUE
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
  • N° article RDG50333
  • N° de modèle du manufacturier 1250RV
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Débit d'air de l'aspirateur150 pi³/min
  • Niveau sonore80 dB
  • Taille de réservoir12 gal
  • Capacité humide du réservoir12 gal
  • Type d'efficacité du moteurAvec balai
  • Watts d'air953 air watts
  • Puissance1 440 W
  • Fréquence60 Hz
  • Hauteur23-1/2 po
  • Largeur18-1/2 po
  • Durée de vie moyenne des brosses1 800 h
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheTrois broches
  • ComprendAspirateur, manuel d'utilisateur, tuyau de verrouillage qualité supérieure 2 1/2 po x 8 po, gicleur utilitaire, gicleur humide, gicleur de voiture, 2 lances, suceur plat, diffuseur, accessoires de verrouillage et filtre à particules fines
  • ApplicationNettoyage et entretien
  • Efficacité du filtre 99% à ,5 microns
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Pression statique 54 po
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Capacité sèche du réservoir 12 gal
  • Type de collection - aspirateur Sans sac
  • Nb d'étages de moteur 1
  • Puissance maximale 6,5 HP
  • Courant 12 A
  • Tension (V) 120 V
  • Longueur 18-1/2 po
  • Poids 22 lb
  • Dia. de tuyau d'aspiration 2-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Puissance de 6,5 de cheval-vapeur, baril en polypropylène en deux parties, drain surdimensionné, roulettes à 360 degrés, interrupteur par pédale, stockage d'accessoires, capacité de soufflage
  • Normes Non
  • Article Aspirateur sec/humide
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)