!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,10 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,10 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,10 GAL,CORDON 20PI close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,10 GAL,CORDON 20PI

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC,10 GAL,CORDON 20PI

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $516.02 / CHAQUE
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
  • N° article RDG50328
  • N° de modèle du manufacturier 50328
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur sec/humide
  • Efficacité du filtre99% à ,5 microns
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique47 po
  • Matériau de réservoirPolypropylène
  • Capacité sèche du réservoir10 gal
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale5 HP
  • Courant9 A
  • Tension (V)120 V
  • Longueur22 po
  • Poids28 lb
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-7/8 po
  • Longueur de cordon d'alimentation20 pi
  • CaractéristiquesPuissance de 5,0 de cheval-vapeur, baril en polypropylène, drain surdimensionné, poignée télescopique et grandes roues de côté, grand drain, stockage d'accessoires, capacité de soufflage, verrouillage ultra-flexible 1-7/8 po, système de fixation de filtre Qwik Lock
  • NormesNon
  • Source d'alimentation - aspirateur Avec fil
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 94 pi³/min
  • Niveau sonore 80 dB
  • Taille de réservoir 10 gal
  • Capacité humide du réservoir 10 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 520 air watts
  • Puissance 1 080 W
  • Fréquence 60 Hz
  • Hauteur 25 po
  • Largeur 14 po
  • Durée de vie moyenne des brosses 1 800 h
  • Longueur du tuyau d'aspiration 7 pi
  • Type de fiche Trois broches
  • Comprend Aspirateur, manuel d'utilisateur, gicleur utilitaire, suceur plat, 2 lances, brosse à poussière, tuyau d'extension et filtre à particules fines
  • Application Nettoyage et entretien
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)