!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS11,HUM/SEC,GRAIN 2 000,POIDS A,NR,11 X 9 PO,CARBURE DE SILICIUM,PAPIER,PQ 50

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS11,HUM/SEC,GRAIN 2 000,POIDS A,NR,11 X 9 PO,CARBURE DE SILICIUM,PAPIER,PQ 50

KLINGSPOR

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS11,HUM/SEC,GRAIN 2 000,POIDS A,NR,11 X 9 PO,CARBURE DE SILICIUM,PAPIER,PQ 50 close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS11,HUM/SEC,GRAIN 2 000,POIDS A,NR,11 X 9 PO,CARBURE DE SILICIUM,PAPIER,PQ 50

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE PS11,HUM/SEC,GRAIN 2 000,POIDS A,NR,11 X 9 PO,CARBURE DE SILICIUM,PAPIER,PQ 50

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.08 / PAQUET de 50
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
  • N° article KLS186795PK
  • N° de modèle du manufacturier 186795
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage stéarisée de la série PS33 est de couleur grise, mesure 11 x 9 po et a un support en papier de poids C. Cet article a un grain abrasif d'oxyde d'aluminium de grain 40 traité avec du stéarate de zinc et une finition semi-ouverte. Il est doté d'une lubrification sans charge, est conçu pour les applications manuelles sur le bois et le métal et est disponible en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille abrasive sec/humide
  • Matériau de l'endosPapier
  • Grain2 000
  • CouleurNoir
  • Matériau abrasif Carbure de silicium
  • Poids de l'endos A
  • Série PS11
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)