Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de soudage Caiman 1812 jaunes en molleton, mousse et cuir de vache, cuir de porc. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Avec manchette longue, double paume, isolation, paumes rembourrées, doublure résistante aux flammes, empiècement thermique au dos de la main (main gauche).
Spécifications techniques
ArticleGants de soudure
CouleurJaune
Longueur de poignet4 po
Style de manchetteManchette
Construction du gantKontour
Caractéristiques du gantPaume double, isolé, paume rembourrée
Matériau d'isolation des gantsMolleton, mousse
Matériau de la doublure du gantMolleton, mousse
Dispositifs de sécuritéDoublure résistante aux flammes, empiècement thermique sur le dos de la main (main gauche)
Paume - double épaisseur de fibreOui
Comprend un panneau d'identificationNon
Comprend une protection des points de pincementNon
Paume rouge incluseNon
Couleur du cuirJaune, havane
Procédé de paume en cuirCuir fleur
Matériau de paumeCuir de porc
Support réflectifNon
Renforcé pour la manipulation des cordesOui
Matériau des couturesKevlar
Lingette pour le pouceNon
Résistance à l'eauNon
Application (gants en cuir)MIG, électrode
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couleur de la manchetteHavane
Matériau de poignetCuir de vache
Matériau du dos (gants)Cuir de vache
Coupe de gantAméricaine
Style de main du gantGauche et droite
Classe/qualité (gants en cuir)A
Matériaux du gantCuir de vache, cuir de cochon
Haute visibilitéNon
Rustine pour patin inclusNon
Comprend une paume rembourréeOui
Comprend une courroie de tractionOui
IsolationOui
Qualité de cuirPremière qualité
Résistance à l'huileNon
Style de paumeRembourré, renforcé
Régions renforcéesPaume et arrière de la main renforcées
Série1812
Style de pouceAile
Compatible avec les écrans tactilesNon
HydrofugeNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: