!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM PREMIUM,MIG/BÂTON,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM PREMIUM,MIG/BÂTON,G

CAIMAN

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM PREMIUM,MIG/BÂTON,G close
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
GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM PREMIUM,MIG/BÂTON,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE AILÉ,MANCHETTE DE GANTELET,PEAU DE DAIM PREMIUM,MIG/BÂTON,G

CAIMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.34 / PAIRE
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
  • N° article WWG23K005
  • N° de modèle du manufacturier 1852-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 930
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudure Caiman 1852 noirs sont fabriqués à partir de molleton aluminisé, de mousse et de cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes et à la chaleur, avec des pouces en aile. Ils sont munis d'une manchette longue et d'une double paume, isolée et réfléchissant la chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir
  • Longueur de poignet4 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantKontour
  • Caractéristiques du gantPaume double, isolé
  • Matériau d'isolation des gantsLaine
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionOui
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRenforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • Série1852
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chevreuil
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache, cuir de cerf
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir, jaune
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de chevreuil
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Oui
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)