Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Casque de soudage noir et vert conforme aux normes ANSI Z87.1, CSA Z94.1337/1338, CE. Grand champ de vision, faible poids, confort de port révolutionnaire. Les casques de soudage protègent le visage et le cou contre les étincelles, les éclaboussures de soudure et la radiation. Les lentilles foncées filtrent les ultraviolets et la lumière infrarouge qui peuvent endommager la cornée.
Spécifications techniques
ArticleCasque de soudage électro-chromatique
Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
Type de pile/batterieLithium
Classification EN3791/1/2/2
Matériau du masquePolyamide
Comprend les batteriesOui
État de la lumière3
SérieWeldcap
Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
Désignation de la teinte de soudageW9 à W12
Commande du filtre à noircissement auto.Analogique
Durée de vie de la pile/batterie1 000 h
CouleurNoir/vert
Mode meulageOui
Type de masqueAssombrissement automatique
Couleur de lentilleVert
Nb de détecteurs d'arc1
NormesANSI Z87.1, AS/NZS 1337/1338
Champ de vision2-1/4 po x 4 po
Comprend un capteur électromagnétiqueNon
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,26 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 016,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 75,05 $
/ CAISSE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: