!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE IGNIFUGE,BLEUE,UNIV,COTON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,18PO DE L

MANCHE IGNIFUGE,BLEUE,UNIV,COTON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,18PO DE L

MILLER

MANCHE IGNIFUGE,BLEUE,UNIV,COTON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,18PO DE L close
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
MANCHE IGNIFUGE,BLEUE,UNIV,COTON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,18PO DE L

MANCHE IGNIFUGE,BLEUE,UNIV,COTON,MANCHETTE ÉLASTIQUE,18PO DE L

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.30 / CHAQUE
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
  • N° article MLW247-148
  • N° de modèle du manufacturier 247148
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Cette manche ignifuge bleue est de taille universelle. Elle est en coton, se ferme avec l’aide de bouton-pression, elle est droite et a une longueur de 18 pouces. Conforme aux normes NFPA 70E. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon
  • CouleurBleu
  • MatériauCoton
  • Longueur de manche18 po
  • Fermeture du poignetBouton-poussoir
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Poids du tissu 9 oz
  • Taille Universel
  • Normes NFPA 70E
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)