!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE SOUDAGE,HOMME,PEAU DE PORC 2OZ,GRISE,B-PRESSION,POCHES,TG,30PO L,POITRINE 52PO

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,PEAU DE PORC 2OZ,GRISE,B-PRESSION,POCHES,TG,30PO L,POITRINE 52PO

MILLER

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,PEAU DE PORC 2OZ,GRISE,B-PRESSION,POCHES,TG,30PO L,POITRINE 52PO close
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
VESTE DE SOUDAGE,HOMME,PEAU DE PORC 2OZ,GRISE,B-PRESSION,POCHES,TG,30PO L,POITRINE 52PO

VESTE DE SOUDAGE,HOMME,PEAU DE PORC 2OZ,GRISE,B-PRESSION,POCHES,TG,30PO L,POITRINE 52PO

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.58 / CHAQUE
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
  • N° article MLW273215
  • N° de modèle du manufacturier 273215
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.52 lb

Informations sur le produit

Cette veste de soudage grise pour homme en peau de porc est de taille TG. Conforme aux normes ANSI Z49.1 2012. Modèle à 2 poches. Elle arbore du cuir extensible placé stratégiquement pour plus d'aisance, un dos allongé pour une protection accrue, une doublure en maille, de la peau de porc fendue de première qualité, et est entièrement cousue avec du fil Kevlar.

Spécifications techniques

  • ArticleGilet de soudage
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • Poids du tissu2 oz
  • Type de protection thermiqueFlammes
  • Pochette pour stéatite incluseNon
  • MatériauPeau de porc
  • Nb de poches externes2
  • NormesANSI Z49.1 2012
  • Style de la gaine de soudageCuir
  • Classe ANSI Non classé
  • Couleur Gris
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Non
  • Longueur 30 po
  • Nb de poches internes 0
  • Taille TG
  • Nombre total de poches 2
  • Type de vêtement Veste