!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE SOUDAGE, CUIR DE VACHE, MARRON, BOUTONS-PRESSION, 3 POCHES, TG, DOS/AISSELLES VENTILÉS, 30PO

VESTE DE SOUDAGE, CUIR DE VACHE, MARRON, BOUTONS-PRESSION, 3 POCHES, TG, DOS/AISSELLES VENTILÉS, 30PO

CONDOR

VESTE DE SOUDAGE, CUIR DE VACHE, MARRON, BOUTONS-PRESSION, 3 POCHES, TG, DOS/AISSELLES VENTILÉS, 30PO close
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
VESTE DE SOUDAGE, CUIR DE VACHE, MARRON, BOUTONS-PRESSION, 3 POCHES, TG, DOS/AISSELLES VENTILÉS, 30PO

VESTE DE SOUDAGE, CUIR DE VACHE, MARRON, BOUTONS-PRESSION, 3 POCHES, TG, DOS/AISSELLES VENTILÉS, 30PO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.43 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2AG83
  • N° de modèle du manufacturier 2AG83
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181533
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Informations sur le produit

Cette veste de soudage brune en cuir de vache est de taille TG. Elle possède 3 poches ainsi qu'un dos et des aisselles ventilés. Les vestes de soudage protègent contre les étincelles, les projections, les scories et les flammes. Les vêtements sont fabriqués à partir de cuir, de coton ou de matériaux composites qui résistent à la combustion et à la fonte.

Spécifications techniques

  • ArticleGilet de soudage
  • CouleurBrun
  • Longueur30 po
  • Nb de poches internes1
  • TailleTG
  • Style de la gaine de soudageCuir
  • Type de vêtementVeste
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Haute visibilité Non
  • Matériau Peau de vache
  • Nb de poches externes 2
  • Nombre total de poches 3
  • Caractéristiques de respirabilité Dos ventilé, aisselles ventilées
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires